- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 鉄筋 替刃のおすすめ人気ランキング
鉄筋 替刃のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新127件の「鉄筋 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式 切断機」、「ダイヤソー」、「鉄筋」などの商品も取り扱っております。
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D25までの切断に
トラスコ品番
805-3007
材質
鉄
質量(g)
98
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に
トラスコ品番
805-3020
材質
鉄
質量(g)
22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工
SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
電源(V)
単相100
定格電流(A)
11.0
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×150×115
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース
切断時間(秒)
2.5
質量(kg)
8.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
284-4150
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)
740
質量(g)
1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)
9.2(取手除く)
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1050
切断能力
D19~D38(鉄筋径)
適合チップ
ソー:ZC1002_H
モーター
ブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)
コード
2芯キャプタイヤケーブル5m
外径(mm)
509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)
135
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
764-1087
適合機種
SDC-32C1、SDC-38A
質量(g)
135
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。
仕様
鉄筋用
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(長ハンドル)
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番
805-3015
材質
鉄
質量(g)
18
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
バッテリー電圧(V)
18
トラスコ品番
123-4458
適合機種
HSC-20BLN、HSC-25BLN
刃数
24
質量(g)
68
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2200
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
110
穴径(mm)
7
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番
805-3005
材質
鉄
質量(g)
35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷